KEMET コモンモードチョークコイル SC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●インダクタンス: 13 mH●シリーズ: SC●試験周波数: 10 KHz●DC抵抗: 115mΩ●電流 Max: 2 A●寸法: 15×12×15mm●動作温度範囲: -25 ° C → +120 ° C●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Max: +120℃●Kemet SCFシリーズコンパクト高インダクタンスコモンモードチョーク. Kemet SCF AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 小型設計 高いインダクタンス: 最大50 mH 定格電流: 最高15 A DC抵抗: 5 Ω 注文コード00852927 品番SCF-02-1300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●インダクタンス: 13 mH●シリーズ: SC●試験周波数: 10 KHz●DC抵抗: 115mΩ●電流 Max: 2 A●寸法: 15×12×15mm●動作温度範囲: -25 ° C → +120 ° C●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Max: +120℃●Kemet SCFシリーズコンパクト高インダクタンスコモンモードチョーク. Kemet SCF AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 小型設計 高いインダクタンス: 最大50 mH 定格電流: 最高15 A DC抵抗: 5 Ω RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする