KEMET コモンモードチョークコイル SC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●インダクタンス: 5 mH●シリーズ: SC●試験周波数: 100 KHz●DC抵抗: 80mΩ●電流 Max: 4 A●寸法: 34×23×34mm●動作温度範囲: -25 → → +105 ° C●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●奥行き: 23mm●Kemet SCシリーズ コモンモードチョーク. KEMET 標準タイプ SCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして、家庭用電化製品での使用に適しています。さまざまなサイズと仕様の製品を用意しています。. 最大定格電流: 30 A 最小DC 抵抗:6 mΩ 最大インダクタンス: 8 mH 注文コード00852961 品番SC-05-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●インダクタンス: 5 mH●シリーズ: SC●試験周波数: 100 KHz●DC抵抗: 80mΩ●電流 Max: 4 A●寸法: 34×23×34mm●動作温度範囲: -25 → → +105 ° C●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●奥行き: 23mm●Kemet SCシリーズ コモンモードチョーク. KEMET 標準タイプ SCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして、家庭用電化製品での使用に適しています。さまざまなサイズと仕様の製品を用意しています。. 最大定格電流: 30 A 最小DC 抵抗:6 mΩ 最大インダクタンス: 8 mH RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする