仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大連続 順方向電流: 200mA●ピーク逆繰返し電圧: 30V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM の低 VF 及び高信頼性車載ショットキーバリアダイオードは、小電流整流に適しています。この製品は AEC-Q101 車載グレードに適合しています。超小型モールドタイプ(SOT-23) 高い信頼性 低VF
RoHS指令(10物質対応)対応