内容量1セット(100個)
仕様●インダクタンス: 11 mH●シリーズ: SSR10VS●試験周波数: 10 kHz●DC抵抗: 0.33Ω●電流 Max: 1.1 A●寸法: 23.5×13×21mm●動作温度範囲: -25 ° C → +120 ° C●線数: 2●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Max: +120℃●KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲: -25 → +120 ° C 用途 オーディオビジュアル機器 OA機器 デジタル家電製品 電源
注文コード00853031
品番SSR10VS-11110