ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
00853250
品番
BAT54CHYT116
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大連続 順方向電流: 200mA●ピーク逆繰返し電圧: 30V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア
RoHS指令(10物質対応)
対応