INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 受動部品
INFINEONの 受動部品その他関連用品
Infineon FRAMメモリ, 64kbit, SOIC, シリアル-I2C, FM24CL64B-DG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(81個)
注文コード
00853661
品番
FM24CL64B-DG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
●メモリサイズ: 64kbit●構成: 8K x 8●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●データバス幅: 8bit●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8
RoHS指令(10物質対応)
対応