内容量1箱(1300個)
仕様●インダクタンス: 3 mH●シリーズ: SC-G●試験周波数: 100 KHz●DC抵抗: 85mΩ●電流 Max: 2 A●寸法: 17.5×14×17.5mm●動作温度範囲: -25 → → +105 ° C●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Min: -25℃●Kemet SC-Gシリーズコモンモードチョーク. Kemet SCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 様々なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.08 → 0.18 Ω インダクタンス: 1000 → 5000 uH
注文コード00854431
品番SC-02-30G