DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 DYK5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00855164
品番
DYK5-170
参考基準価格(税別)
¥111,840
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
17
刃長(mm)
40
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
超微粒子