DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
全長(mm)
90
注文コード
00856126
品番
DZ-VSE-100-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
先端径(Φmm)
0.35
シャンク径(Φmm)
12
材質
超微粒子
刃長(mm)
18
刃数
2
全長(mm)
90
片角(°)
30
両角(°)
60
角度小数
60