KINGBRIGHT
KINGBRIGHTの 電子部品(オンボード)
KINGBRIGHTの 受動部品
KINGBRIGHTの 受動部品その他関連用品
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KP-1608ZGC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
00857608
品番
KP-1608ZGC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
仕様
●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4.1 V●光度: 400 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 525 nm●寸法: 1.6×0.8×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
RoHS指令(10物質対応)
対応