MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 機構部品(電子部品)
MICROCHIPの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F716T-I/SO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1100個)
注文コード
00859139
品番
PIC16F716T-I/SO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
仕様
●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●インストラクションセットアーキテクチャ: RISCmm
RoHS指令(10物質対応)
対応