MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 機構部品(電子部品)
MICROCHIPの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16LF87-I/SS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
00859629
品番
PIC16LF87-I/SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
●ファミリー名: PIC16LF●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 7 KB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 368 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●イーサネットチャンネル数: 0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応