Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 94dB 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード00861117 品番KTG1212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●実装タイプ: 表面実装●最小供給電圧: 8V●最大供給電圧: 15V●サウンドレベル: 94dB●ドライブタイプ: 内部●トーンタイプ: 連続●高さ: 6.5mm●寸法: 12.8×12.8×6.5mm●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 2.4kHz●供給電流: 40mA●角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする