曜日別特売
L-7113SYC-J3 Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-7113SYC-J3 KINGBRIGHT 00862298

Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-7113SYC-J3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード00862298品番L-7113SYC-J3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 6 cd●ピン数: 2●ビュー角: 20 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 590 nm●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする