画像準備中

エンドミル 超硬S 2刃 EPRI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00862776 品番 EPRI1210-30-C
参考基準価格(税別)¥18,670 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
刃径(Φmm)1.2 刃長(mm)10 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃数4 材質超硬 勾配角3 小端径(Φmm)1.2 片角(°)3 両角(°)6 角度小数3 勾配角(片角)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする