MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 FE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00862855
品番
FE716
参考基準価格(税別)
¥95,670
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
35
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
超硬