※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)600リード(mm)30モータ配置ストレート注文コード00862937品番LE2FS40D4HH-600AN
参考基準価格(税別)¥143,660販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)
この商品はストローク・リード・モータ配置など4160種類から選べます他の種類を見る ・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能