MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 HPSLN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00864447
品番
HPSLN2012-C
参考基準価格(税別)
¥9,230
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.2
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
1.5
有効長(mm)
6
刃数
2
全長(mm)
60
首径(mm)
1.15