DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 LS-OCFS2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00864833
品番
LS-OCFS2-160
参考基準価格(税別)
¥89,170
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
70
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
超微粒子