NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 NX25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
7
注文コード
00882507
品番
NX25-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
刃径
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
7
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
材質
超微粒子