EBF723K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00892107

EBF723K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00892107
EBF723K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00892107
EBF723K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00892107
EBF723K イージーフィットバー EFFEX(エフェックス) 00892107

イージーフィットバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
適合車種Z1000 07-09
BANDIT1250/F/S ABS 08-13
ZRX1100/2 97-00
ZRX400/2 94-08
内容量1本注文コード00892107品番EBF723K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

適合車種Z1000 07-09ブラック材質アルミ仕様7mm up/7mm back内径(Φ)14ハンドル径(Φmm)22.2立ち上がり角(°)60絞り角(°)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする