EBL155K イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス) 00892317

EBL155K イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス) 00892317
EBL155K イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス) 00892317
EBL155K イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス) 00892317
EBL155K イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス) 00892317

イージーフィットバー Low

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
適合車種HORNET250 03-07
内容量1本注文コード00892317品番EBL155K
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

仕様7mm down/7mm forward材質アルミ形状スイッチ穴加工済みブラック内径(Φ)14ハンドル径(Φmm)22.2適合車種HORNET250 03-07立ち上がり角(°)86絞り角(°)27
注意
※ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00892317
2023-09-09
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ホーネット250のハンドルを交換しました。スイッチ穴も開いており、スムーズに取り付きます。アルミ製で色はブラック、カッコよく仕上がっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする