曜日別特売
EBL501S イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス) 00892457

EBL501S イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス) 00892457
EBL501S イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス) 00892457
EBL501S イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス) 00892457
EBL501S イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス) 00892457

イージーフィットバー Low

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シルバー
適合車種GSX1400/Z 01-07
内容量1本注文コード00892457品番EBL501S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

適合車種GSX1400/Z 01-07シルバー材質アルミ内径(Φ)14ハンドル径(Φmm)22.2立ち上がり角(°)83絞り角(°)27仕様7mm down/7mm forward
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする