適合車種CBR1000RR/ABS(08-17)SP(14-16)調整方法車高調整機能無し・ダウン量:[シート高]-20タイプ三角プレートタイプ形状EFFEXショートサイドスタンド設定有り [品番:PHS162B]特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換オプション品番:PHS162Bセット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質アルミ色シルバー表面処理アルマイト(化研/シルバー)関連規格品番:PHS162B、PHA162D-SET標準作業時間0.7H