DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 PS-SED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00893472
品番
PS-SED2005-4
参考基準価格(税別)
¥11,240
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.5
シャンク径(Φmm)
3
材質
KT9
刃長(mm)
1
有効長(mm)
4
刃数
2
全長(mm)
38