NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 RSE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
10
注文コード
00894163
品番
RSE230-2X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径・刃長
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
4
材質
超微粒子
刃長(mm)
10
刃数
2
全長(mm)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00894163
RSE230-2X10
06553102
RSE230 2X10
樹脂用エンドミル
NS(日進工具)
1本
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました