DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 SCEL
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00895012
品番
SCEL-2027
参考基準価格(税別)
¥12,450
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.7
刃長(mm)
17
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超微粒子