DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 SCSE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00895073
品番
SCSE-2025
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
15
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超微粒子