DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の 面取り・バリ取り
DIJET(ダイジェット工業)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
ドリル VSE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
注文コード
00898372
品番
VSE-010-90°
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・先端角
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1
先端径(Φmm)
0.15
シャンク径(Φmm)
4
材質
超微粒子
全長(mm)
40
刃長(mm)
2
刃数
2
片角(°)
45
両角(°)
90
角度小数
90