DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の 面取り・バリ取り
DIJET(ダイジェット工業)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
ドリル VSE
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.5
注文コード
00898397
品番
VSE-015-60°
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
この商品は
刃径・先端角
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.5
先端径(Φmm)
0.15
シャンク径(Φmm)
4
材質
超微粒子
全長(mm)
40
刃長(mm)
3
刃数
2
片角(°)
30
両角(°)
60
角度小数
60