VSE-015-90° ドリル VSE DIJET(ダイジェット工業) 00898406 VSE-015-90° ドリル VSE DIJET(ダイジェット工業) 00898406

ドリル VSE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.5 注文コード00898406 品番VSE-015-90°
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は刃径・先端角など39種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)1.5 先端径(Φmm)0.15 シャンク径(Φmm)4 材質超微粒子 全長(mm)40 刃長(mm)3 刃数2 片角(°)45 両角(°)90 角度小数90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする