VSE-025-90° ドリル VSE DIJET(ダイジェット工業) 00898467 VSE-025-90° ドリル VSE DIJET(ダイジェット工業) 00898467

ドリル VSE

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)2.5 注文コード00898467 品番VSE-025-90°
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は刃径・先端角など39種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)2.5 先端径(Φmm)0.15 シャンク径(Φmm)4 材質超微粒子 全長(mm)40 刃長(mm)5 刃数2 片角(°)45 両角(°)90 角度小数90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする