DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 VSE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
00898756
品番
VSE-LS-030-90°
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
80
刃数
2
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
3
刃長(mm)
6
材質
超微粒子
先端径(Φmm)
0.4
片角(°)
45
両角(°)
90
角度小数
90