画像準備中

エンドミル 超硬S 3刃 MSE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00902642 品番MSE345-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質超微粒子 刃数3 全長(mm)110 刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする