NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 3刃 MSE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00902658
品番
MSE345-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超微粒子
刃数
3
全長(mm)
135
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20