EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全154種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00911164
品番
CSTEM+3x7
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
18
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
勾配角
7
小径(Φmm)
3
材質
超微粒子
刃数
2
片角θ
7°
両角(°)
14
角度小数
7