EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE 2GBES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00952717
品番
GBES2+7.25
参考基準価格(税別)
¥79,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14.5
刃長(mm)
60
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
12
ボール半径R(mm)
7.25
材質
K03
刃数
2
表面処理
ノンコート