画像準備中

エンドミル 超硬S ボールE CURIBR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃長(mm)0.4 注文コード00957845 品番CURIBR0.2X1.5X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はボール半径R・刃長など172種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)0.4 刃長(mm)0.4 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 首下長(mm)1.5 材質超硬 R0.2 刃数2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00957845 CURIBR0.2X1.5X6 08637851 CURIBR0.2×1.5×6 銅加工用ロングネック ボール NACHI(不二越) 銅加工用ロングネック ボール NACHI(不二越) 1本 7,798 税込8,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする