エンドミル 超硬S ボールE CURIBR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.75 刃長(mm)1.75 注文コード00958694 品番CURIBR0.75X16
参考基準価格(税別)¥13,370 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はボール半径R・刃長など172種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)1.5 刃長(mm)1.75 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 首下長(mm)16 材質超硬 刃数2 ボール半径R(mm)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする