NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE CURIBR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
2.5
刃長(mm)
3.5
注文コード
00959227
品番
CURIBR2.5X30
参考基準価格(税別)
¥22,090
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
3.5
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
首下長(mm)
30
材質
超硬
刃数
2
ボール半径R(mm)
2.5