NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE CURIBR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
3
注文コード
00959263
品番
CURIBR2X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ボール半径R・刃長
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
3
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
首下長(mm)
20
材質
超硬
R
2
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00959263
CURIBR2X20
08638402
CURIBR2×20
銅加工用ロングネック ボール
NACHI(不二越)
1本
¥
5,898
税込
¥
6,488
注文コードが変更になりました