DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE DZ-SBEL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00961214
品番
DZ-SBEL-R-3.5
参考基準価格(税別)
¥27,840
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
30
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
材質
超微粒子
ボール半径R(mm)
3.5