DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE LN-SBEL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00964355
品番
LN-SBEL-R12.5
参考基準価格(税別)
¥186,670
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
65
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
超微粒子
ボール半径R(mm)
12.5