DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE LS-SBE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00964644
品番
LS-SBE-R1.75
参考基準価格(税別)
¥36,340
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.5
刃長(mm)
8
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超微粒子
ボール半径R(mm)
1.75