DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE LS-SBE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00964714
品番
LS-SBE-R2.75
参考基準価格(税別)
¥39,340
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.5
刃長(mm)
20
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超微粒子
ボール半径R(mm)
2.75