画像準備中

エンドミル 超硬S ボールE SBEL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)6 刃長(mm)50 注文コード00965922 品番SBEL-R6.0
参考基準価格(税別)¥52,170 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はボール半径R・刃長など83種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)12 刃長(mm)50 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)12 刃数2 材質超微粒子 ボール半径R(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする