DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 LS-OCFS4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00982433
品番
LS-OCFS4-075
参考基準価格(税別)
¥35,170
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7.5
刃長(mm)
40
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
材質
超微粒子