DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 OCES4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.1
刃長(mm)
6
注文コード
00991068
品番
OCES4-021S-D
参考基準価格(税別)
¥14,670
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.1
刃長(mm)
6
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃数
4
材質
超微粒子