DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 ボールE LS-BE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01016663
品番
LS-BE-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,500
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
30
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
UMS
R
5