画像準備中

エンドミル 超硬付 ボールE LS-BE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01016688 品番LS-BE-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,670
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)12 刃長(mm)30 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)12 刃数2 材質UMS R6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする